壁用点検口枠N15(9.5mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25台) 注文コード 19374197 品番 N9525W
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。
すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。
枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。
点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。
見付15mmのスリムタイプです。

開口寸法(mm)272×272 寸法(mm)250×250 オフホワイト ボード厚さ(mm)9.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※壁用タイプですので、天井には使用しないでください。
※カバー開閉時、クロスを傷付けないようにご注意ください。
※閉じる際はパチンと音がするまでカバーを確実に嵌め込んでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする