SUS10 サッシスペーサー10 フクビ化学 19379228

 

SUS10 サッシスペーサー10 フクビ化学 19379228
SUS10 サッシスペーサー10 フクビ化学 19379228
SUS10 サッシスペーサー10 フクビ化学 19379228
SUS10 サッシスペーサー10 フクビ化学 19379228

サッシスペーサー10

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード19379228品番SUS10
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。

寸法(mm)10×50×27
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19379228
2019-12-25
用途: 建具取付時
建設業・工事業

いつも使用しているスペーサーで、0.5mm厚さで使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする