ヘッドルーペ/双眼タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19382755 品番RX-5000H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

眼鏡をかけたまま使えます。ホビー等細かい作業などに、バックルバント式でスライドさせてサイズに合わせてお使いいただけます。

倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約75×28 タイプワイド 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約215×230×40 本体質量(g)約115 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19382764
2019-07-05
用途:
ショウジョウバエを用いた遺伝子実験
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

かけ心地は重さを感じず、予想より使いやすい。
手元から適度な距離で使用できるので長時間の作業も
疲れにくく、とてもよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする