TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の メガネルーペ
ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19382782
品番
HD-001
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
作業性抜群の新型ヘッドルーペ。
ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
倍率(倍)
約1.2/1.8/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約115×50(フロントレンズ)
付属品
アクリルレンズ×4
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約240×196×55
本体質量(g)
約110
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応