メガネ用 クリップルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19382816 品番RX-48(3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

自分用のメガネ枠にワンタッチで付けられます。

倍率(倍)約1.5/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類メガネ取付用 本体寸法(mm)約75×28×69 本体質量(g)約20 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする