TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ホビー拡大ルーペ用スペア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19382843
品番
SP-25
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。
倍率(倍)
約2.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
本体寸法(mm)
約74×28
本体質量(g)
約10
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応