LEDライト付き スタンドルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19382983 品番 TS-7
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手元を明るく照らします。

倍率(倍)約2.0・小玉5.0 レンズ径(Φmm)約130 電源単4電池×3本 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)約155×240×240 本体質量(g)約350 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19382992
2023-05-29
用途:
微小サンプルの展示用
国立大学法人横浜国立大学 様 (教育・研究機関)

倍率もちょうど良く、視野も広くて、微小なサンプルの展示には最適だと思いました。ルーペ部分も自由に曲げられるので角度調整もできて便利です。台座から離して使うこともできるので用途が広いと思います。倍率の高い小玉レンズは手持ちで使うことに適していて、さらに拡大してサンプルを見ることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
19382983
2018-03-05
用途:
コネクタの半田付け作業、小物ハーネス部品の組み立てなど
株式会社富岡食品 様

使い勝手は良いですがもう少し照度が欲しいです。
台座が軽く安定感がありません。
出来れば金属でしっかりした方が安定すると思います。
ちょっとした手作業には支障ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする