RX-130GML LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 19383017

LEDライト付き スタンドルーペ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)約2 注文コード19383017 品番RX-130GML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は倍率など7種類から選べます 他の種類を見る

手元を明るく照らします。

倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約130 電源100V 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)約220×180×320 本体質量(g)約1266 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19382992
2023-05-29
用途:
微小サンプルの展示用
国立大学法人横浜国立大学 様 (教育・研究機関)

倍率もちょうど良く、視野も広くて、微小なサンプルの展示には最適だと思いました。ルーペ部分も自由に曲げられるので角度調整もできて便利です。台座から離して使うこともできるので用途が広いと思います。倍率の高い小玉レンズは手持ちで使うことに適していて、さらに拡大してサンプルを見ることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
19382983
2018-03-05
用途:
コネクタの半田付け作業、小物ハーネス部品の組み立てなど
株式会社富岡食品 様

使い勝手は良いですがもう少し照度が欲しいです。
台座が軽く安定感がありません。
出来れば金属でしっかりした方が安定すると思います。
ちょっとした手作業には支障ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする