曜日別特売
RX-128ML LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 19383026

LEDライト付き スタンドルーペ

(2件のレビュー)
取扱い終了
倍率(倍)約2
内容量1台注文コード19383026品番RX-128ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

手元を明るく照らします。

倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)約128電源100V種類スタンドルーペ本体寸法(mm)約180×210×310本体質量(g)約1700材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19382992
2023-05-29
用途: 微小サンプルの展示用
国立大学法人横浜国立大学教育・研究機関

倍率もちょうど良く、視野も広くて、微小なサンプルの展示には最適だと思いました。ルーペ部分も自由に曲げられるので角度調整もできて便利です。台座から離して使うこともできるので用途が広いと思います。倍率の高い小玉レンズは手持ちで使うことに適していて、さらに拡大してサンプルを見ることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 19382983
2018-03-05
用途: コネクタの半田付け作業、小物ハーネス部品の組み立てなど
株式会社富岡食品

使い勝手は良いですがもう少し照度が欲しいです。
台座が軽く安定感がありません。
出来れば金属でしっかりした方が安定すると思います。
ちょっとした手作業には支障ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする