DO-120CS クリップ付スタンドルーペ ティ・エス・ケイ 19383062

クリップ付スタンドルーペ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19383062 品番DO-120CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式のスタンドルーペです。

倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約100 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)アーム部500 本体質量(g)約580 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-02
用途:
読書
PT.ADI DELIMA 様

どなたが見ても完全なゴミ商品。レンズの首振りネジは大人の僕が思いっきり締めても締まり切らずレンズを保持してる金属バンドもレンズ保持する溝もなくガラス製レンズが取り付け後すぐに外れました。落下したら割れてたでしょうね。今までモノタロウから届く商品に不満なく信用してたんですが100均に大きく劣る商品も混ざってるのでこのサイト要注意です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする