RX-5500W 大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 手持ち式 19383148

RX-5500W 大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 19383148 RX-5500W 大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 19383148

大型ルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19383148 品番RX-5500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。
ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。

倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約130 種類手持ち式 本体寸法(mm)約135×339×25 本体質量(g)約426 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする