TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ライト付ルーペ
LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383184
品番
L-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)
約2.0倍・小玉5.0
レンズ径(Φmm)
約85
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約265×115×47
本体質量(g)
約125
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応