TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ライト付ルーペ
LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383193
品番
TS-3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)
約3.5
レンズ径(Φmm)
約73
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約210×173×20
本体質量(g)
約75
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応