TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19383254
品番
RX-26
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
携帯持ち運びに便利なケース一体型です。
バッグに入れても手軽に持ち運べます。
倍率(倍)
約3
レンズ径(Φmm)
約55×55
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
約55×55×18
本体質量(g)
約56
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応