TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
約3
注文コード
19383272
品番
RX-65G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
携帯持ち運びに便利なケース一体型です。
バッグに入れても手軽に持ち運べます。
倍率(倍)
約3
レンズ径(Φmm)
約65
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
約150×12
本体質量(g)
約90
材質(レンズ)
プラスチックレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応