TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ポケットルーペ
メタルルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19383297
品番
DO-101
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
倍率(倍)
約10
レンズ径(Φmm)
約20
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
約40×25×19(収納時)
本体質量(g)
約40
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応