TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ポケットルーペ
メタルルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19383315
品番
DO-10LED
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
倍率(倍)
約10
レンズ径(Φmm)
約16
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
約65×31×20(収納時)
本体質量(g)
約48
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応