TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ポケットルーペ
メタルルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
約10
注文コード
19383324
品番
ML-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
倍率
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
倍率(倍)
約10
レンズ径(Φmm)
約21
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
約45×27×24
本体質量(g)
約55
材質(レンズ)
ガラス