DO-10DX デスクルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 19383446

デスクルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19383446 品番DO-10DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。

倍率(倍)約6 レンズ径(Φmm)約65 種類デスクルーペ 本体寸法(mm)約105×105×75 本体質量(g)約260 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする