バールーペ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19383482 品番MR-16
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポケットやお財布に入れておけるルーペです。

倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約23×150 本体寸法(mm)約175×25×15 本体質量(g)約64 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19383498
2017-12-03
用途:
研究実験用として
教育・研究機関

中央に線の無いキュラー(円柱)レンズとして安価なものが無いかと探して見つけました。
同様の(読書用の)ものは多数存在しますが、全て中央に線があったり、目盛り代わりの定規があったりで実験には都合の悪いものでしたが、この製品だけはそれが無くて目的の作業が出来ました。焦点距離は厳密には測っていませんが、50mm程度とやや大きめです。
※注文コード違いに注意願います(該当製品のみ該当します)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする