TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の メガネルーペ
アイカード
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383516
品番
EC-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
倍率(倍)
約1.6
レンズ径(Φmm)
約30×21(片目)
本体寸法(mm)
約85×50×2
本体質量(g)
約5
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)
対応