リネンテスター

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19383708 品番 RX-30A
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。

倍率(倍)約6 レンズ径(Φmm)約31 本体寸法(mm)約45×40×38 本体質量(g)約42 材質(レンズ)硬質ガラス 材質(枠)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19383683
2023-06-04
用途:
出先での確認用
不動産業

国産品では最小サイズ、戦前からの物を使用していたが紛失の為購入、財布に入れて持ち歩くのに良いサイズで、ガラスレンズ、アルミ枠で国産品質で1/3の値段の中国製より良い、戦前の品は真鍮でニクロムメッキでもう一回り小さいです、淵のひずみもなく高品質品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする