TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383717
品番
RX-5E
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時計修理などの精密作業・組み立てに。
まぶたに挟んでご使用ください。
倍率(倍)
約5
レンズ径(Φmm)
約25
種類
アイルーペ
本体寸法(mm)
約36×32
本体質量(g)
約7
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応