TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383726
品番
EX-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時計修理などの精密作業・組み立てに。
まぶたに挟んでご使用ください。
倍率(倍)
約1.8倍/5倍/7倍
レンズ径(Φmm)
約30×9
材質
ガラス、本体/ABS樹脂
種類
アイルーペ
本体寸法(mm)
約35×30
本体質量(g)
約18