TK-15G 素材ガラスレンズ ティ・エス・ケイ 19384076

素材ガラスレンズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19384076 品番TK-15G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります

倍率(倍)約6 レンズ径(Φmm)約15 本体寸法(mm)約15 本体質量(g)約1.2 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19384085
2023-12-17
用途:
対物レンズ
製造業

焦点距離を測ると約40mmでしたので倍率換算で約7倍。
3倍ではありません。

対象商品:
19384085
2022-04-06
用途:
玩具の双眼鏡レンズをリアルにする用
卸売・小売業

玩具の双眼鏡に取り付けました。
元々つけてあったレンズが樹脂製で出来が良くなかったので、ガラスでできているこちらを使いました。
30mm内に収まったので見た目がよくなりました。

対象商品:
19384085
2020-06-09
用途:
エンジン整備

プラグテスターの点検孔に貼付した。焦点距離・サイズ的には多少の工作を要したがDIY派には好都合なパーツである。

対象商品:
19384076
2020-04-19
用途:
20φ20fのレンズを探しています。
たっちゃん研究店(個人商店) 様 (その他業種)

でかすぎたり、fが長すぎて使えません。LEDライトを分解してレンズだけ使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19384076
2018-05-25
用途:
測定器の集光用
電気・ガス・熱供給・水道業

焦点距離等の情報がなかったので現物で合わせています。使用できそうなのですが、情報が少なく残念でした。

対象商品:
19384076
2017-02-15
用途:
万華鏡のレンズに
その他業種

もう少価格が安くなってほしい。これ位の直径で焦点距離が200mm以上のものがほしい。

対象商品:
19384085
2016-04-14
用途:
クラフト系
その他業種

商品の詳細に焦点距離に関する情報が無く、サンプルとして購入してみましたが結局使えるような物ではなかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする