ノア精密
ノア精密の その他測定用品
ノア精密の タイマー・ストップウォッチ・時計
ノア精密の タイマー
アナログタイマークルン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19384867
品番
TM-612 IV-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。
中高大学生の試験/テスト勉強のお供に。
赤い帯の幅で時間を可視化できます。
材質
プラスチック
質量(g)
180
電源
単3形マンガン乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×94×68
機能
アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)
電池寿命
約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
商品説明動画
参考になった