LF-7E-19-U 横水栓(送り座式) INAX(LIXIL) 19388678 LF-7E-19-U 横水栓(送り座式) INAX(LIXIL) 19388678

横水栓(送り座式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19388678 品番LF-7E-19-U
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)20 仕様固定コマ ねじ径PJ3/4 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)固定100±5(壁から)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする