INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
台付自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯用・固定コマ
使用地区
寒冷地
注文コード
19388897
品番
LF-L14F-13-U
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用地区
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
湯用・固定コマ
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
192
グリーン購入法
適合
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。