2ハンドル混合水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19389256 品番SF-130(260)-G-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
適合場所キッチン 仕様固定コマ タイプ整流吐水 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)水栓/Φ24±2(2個) 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)260 湯水芯々(mm)203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38025111
2016-11-16
用途:
アパートリフォーム
不動産業

アパートのリフォームで購入しました、安くて助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする