CDRB1BW50-100D-R73L ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50〜) SMC 19396474

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(100) 100準標準 寸法(mm)50 注文コード19396474 品番CDRB1BW50-100D-R73L
参考基準価格(税別)¥33,880 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は揺動角度・寸法・サイズなど279種類から選べます 他の種類を見る

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)(100) 100準標準 ベーン形式(D) ダブルベーン 寸法(mm)50 リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類R73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする