※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)63ベーン形式(S) シングルベーン注文コード19400351品番CDRB1BW63-90S-R80
参考基準価格(税別)¥31,850販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など127種類から選べます他の種類を見る ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)