SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(45L) 注文コード 19400906 品番 GSLW021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

通路で使えるペダル分別ストッカー
防菌・防汚加工
通路を妨げない奥行26.5cmの薄型設計
キッチンサイドや壁際に設置しても邪魔にならない
高さ85cmでキッチンにピッタリ
下段はペダル式で開閉可能
容器内で分別ができて上下段合わせて6分別可能
天板はトレー形状で小物が置ける

用途SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 ダストボックス 分別 スリム 省スペース ペダル式 キッチン 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.6 ブラック 容量(L)45(1段22.5)、適応ポリ袋:45 天板耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×26.5×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする