※写真は一例です
プライタ
プライタの マスカー/養生シート・養生ボード
プライタの 養生ボード
プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1式(40枚)
注文コード
19401615
品番
PI4/7-6/6N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
色
ナチュラル(半透明白)
厚さ
4
目付(g/m
2
)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0〜+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません