CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ガス用品
フィールドガスランタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19401962
品番
UF-9
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M/圧電点火装置付
材質
トッププレート・バーナー18-8ステンレス鋼、フレーム:鉄(クロムめっき)、器具栓:真鍮、ケース:ポリエチレン
質量(g)
約610(ガスランタンのみ:510)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×100×155(ハンドル含まず)
収納サイズ
100(幅)×100(奥行)×165(高さ)
注意
※ガスカートリッジは別売です