アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
くりかえし遊べる!知育ゲームブック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19404482
品番
7612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
描いて消せるから何度でも楽しめる。
セット内容
冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1
材質
紙、ボードマーカー:PP、透明シート:PET
寸法(mm)
冊子:A6(105×148)、ボードマーカー:Φ17×145、透明シート:A6(105×148)
適合年齢(歳)
3
注意
※ボードマーカーは 青、黒の取混ぜです。
※透明シートとマーカーが付いています。