タワシ《M/Sダブル》イエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード19404537 品番HBS-T-MS-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Japan Premiumブランドの看板商品。熟練職人の手と長年培われた技術で創り出されたブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトに長時間作業でも疲れづらい形状になっている。

用途配管・円筒器具向けブラシ 幅(mm)ブラシ部:80 厚さ(mm)ブラシ部:40 全長(mm)165 質量(g)978 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする