椿本興業
椿本興業の 掃除用具
椿本興業の たわし
椿本興業の パームたわし
タワシ《M/Sダブル》グリーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
19404546
品番
HBS-T-MS-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
Japan Premiumブランドの看板商品。熟練職人の手と長年培われた技術で創り出されたブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトに長時間作業でも疲れづらい形状になっている。
用途
配管・円筒器具向けブラシ
幅(mm)
ブラシ部:80
厚さ(mm)
ブラシ部:40
全長(mm)
165
質量(g)
978
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750