HBS-MB-Y ハンディブルーム イエロー 椿本興業 19404991

ハンディブルーム イエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード19404991品番HBS-MB-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。

用途器具洗浄向けブラシ全長(mm)145高さ(mm)【取手部】85質量(g)1452ブラシ幅(mm)50ブラシ高さ(mm)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする