本体

ET 24 Pro AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR 19405359 ET 24 Pro AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR 19405359 ET 24 Pro AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR 19405359 ET 24 Pro AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR 19405359 ET 24 Pro AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR 19405359

AIブックスキャナー ET 24 Pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19405359 品番ET 24 Pro
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

【CZUR史上最高スペック】2400万画素・320dpiの高画質・高解像度&1秒/1ページの高速スキャン
【紙1枚〜分厚い本まで】法律や医学などの分厚い専門書でも綺麗に電子化可能!
【文字をデータ化!コピペも可能】スキャン後は、自動でテキストデータ化(OCR)!自由にWordやExcel等のファイル形式に変換
【WEB会議/授業をより有意義に】ET24 Proは新たにHDMIポートを備え、モニターに直接つなぎ、書画カメラのように手元の資料を映せる
1.従来のスキャナーは時間がかかりすぎる
2.複数ページの書類や厚い本をスキャン無理
3.溜まっている写真資料を整理ができない
4.曲がったページや本のスキャンが難しい
そんな悩みを解決するのが「ET24 Pro」です!!
「ブックスキャン=裁断」はもう過去の話。ET24 Proなら本を裁断したりスキャナーに挟んで押し潰す必要はナシ。
大切な本や貴重な資料を傷つけません。

適合スキャンスピード:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ) 厚さ(mm)(対応する本)A3:35/A4:50 センサー2400万画素CMOS 読取A3サイズまで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×375×390 解像度5696×4272 動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上)、<Mac> OS10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Mac OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Linux※最新バージョンのOSにつきましては、公式サイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする