※使用例

23607 首ふり人形芯材(大リーガー人形) アーテック[学校教材・教育玩具] 19413108 23607 首ふり人形芯材(大リーガー人形) アーテック[学校教材・教育玩具] 19413108

首ふり人形芯材(大リーガー人形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19413108 品番23607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

リアルに動きを表現しよう!頭が動く!頭に触れると首が揺れる!手足用芯材は針金製なのでポーズは自在!

材質プラスチック、針金 寸法(mm)(頭部用芯材)Φ65×65、(どう体用芯材:バネ・針金取付済み)140×120×22、(台座:ストッパー4つ付)Φ100×15 内容ねんど・芯材 科目図工
注意
※必ず軽量粘土を使って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする