アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 砂絵
メタリック時計 砂絵セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19413993
品番
13092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オリジナル砂絵つきの時計ができます。奥行きのあるデザイン!
セット内容
カラー砂13色組×1、砂絵シート×1、ミニジョウゴ×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1
寸法(mm)
砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
内容
卒業制作
科目
図工
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19413993
13092
68880457
12681
メタリック時計 砂絵ボトルセット
アーテック[学校教材・教育玩具]
1セット
¥
1,819
税込
¥
2,001
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)