銅板表札

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19415183 品番35110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,131
販売価格(税別)
1,028

釘でたたき出し、いぶし液をかければ、すばらしい表札ができあがります。
0.2mmのなまし銅板を9mmのベニヤに巻いた完成品です。
サイズ:200×90×9mm。セット内容:銅板×1、スチールウール×1、釘×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容銅板×1、スチールウール×1、釘×1 寸法(mm)200×90×9 科目図工
注意
※いぶし液と銅用仕上げ液は付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19415183
2020-07-26
用途:
表札
建設業・工事業

購入しましたが画像に載ってる液体のボトルが入っていませんでした
どういう事?

MonotaROからの回答

商品情報「セット内容」に記載の通り、本商品は「 銅板×1、スチールウール×1、釘×1」となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする