SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
ハンドルコックドレーン(排水Gネジ2吋仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19417618
品番
TO-124RS-G
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。
ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
バルブ部は開閉バルブ式です。
耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
接続部のサイズ
G2
直径×高さ(mm)
112×106.5
関連資料:
寸法図(0.08MB)
注意
※バルブの構造上、完全止水や長時間の止水はできません。