本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ
360度アクションカメラ Insta360 X5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19417785
品番
CINSAAHA-X510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
センサー
1/1.28インチ
絞りF2.0、1/1.28インチ
セット内容
Insta360 X5 x1(microSDカードは付属しません)。
質量(g)
200
解像度
(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
防塵防水性能
15m
録画時間
8K30fps:93 分間、8K24fps 耐久モード:115 分間、5.7K30fps:135 分間、5.7K24fps 耐久モード:208 分間※ラボ環境にて検証。
バッテリー容量(mAh)
2400
絞り
F2.0
マイク/スピーカー
4
サイズ(mm)
46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)
対応メモリーカード
UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
Bluetooth
BLE 5.2
Wi-Fi
802.11 a / n / ac
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった