本多電子(HONDEX)
本多電子(HONDEX)の 航海計器
本多電子(HONDEX)の 魚群探知機
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19418047
品番
PS-611CN2-BM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様
【地図データ】全国地図
出力(W)
100
周波数(kHz)
200
記憶数
【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
バッテリー容量(Ah)
7.2
モニタ
6型ワイド液晶
使用時間(時間)
約12(BMO製リチウムバッテリー)
GPS
内蔵(外付け不可)
注意
※振動子TD25は別売です。