本多電子(HONDEX)
本多電子(HONDEX)の 航海計器
本多電子(HONDEX)の 魚群探知機
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19418056
品番
PS-611CN2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様
【地図データ】全国地図
出力(W)
100
周波数(kHz)
200
記憶数
【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ
8型ワイド液晶
使用時間(時間)
約8(単3乾電池8本)
GPS
内蔵(外付け不可)
注意
※振動子TD25は別売です。