SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 170〜190
注文コード
19418086
品番
CDRQ2BS10-180-A93
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
揺動角度(°)
(180) 170〜190
寸法(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード