ECOポール PN-30型 白

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19419164 品番74202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

のぼりや学級旗などを立てるのに便利最大3mまで伸びます。
材質:スチール。サイズ:Φ22mm×1.61m(収納時)。セット内容:横棒付 ※1.6〜3mまで伸縮します

材質スチール 用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。 仕様横棒付 寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
注意
※メーカー直送商品は個人宅配送不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19419164
2023-03-13
用途:
捜索犬、セラピー犬の訓練時などにのぼり旗を掲げるのに使います。
NPO法人北東北捜索犬チーム 様 (その他業種)

丈夫でしっかりしており、長期間使用できると思います。

対象商品:
19419164
2018-01-23
用途:
のぼり
農・林・水産業

のぼりを立てるときに使用しています。重宝しています。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする