MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289
MJX-175CPF 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 19419289

収納庫 シンプリー フランネルグレー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し31日以内出荷とは
高さ(mm)1303
奥行(mm)515
間口(mm)1740
タイプ長もの収納タイプ
内容量1台注文コード19419289品番MJX-175CPF
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

落ち着いた端正な佇まい。収納庫の本体色と扉色に光沢感がひかえめなフランネルグレーを採用しました。凹凸の少ないシンプリーの造形と落ち着いた色合いで、住宅と調和する上質でモダンな印象のエクステリアを演出します。
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

質量(kg)
74.2
高さ(mm)
1303
タイプ
長もの収納タイプ
奥行(mm)
515
間口(mm)
1740
色
FG(フランネルグレー)
床面積(m2)
0.9
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち戻り費用」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※また、再配達におおよそ7~10営業日程度の日数がかかりますので、予めご了承ください。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする