アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の スケッチブック/紙
アーテック[学校教材・教育玩具]の トレーシングペーパー
トレーシングペーパー 100枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19419575
品番
11263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,600
販売価格(税別)
¥
2,364
バスケットに入れる
材質:紙
サイズ
8切
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
380×270
科目
美術